ELETTROCANALI - ETNEC690FU16 FUSIBILE GG 10X38 - 16A - EC690FU16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 16 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
50 PZ
EAN
8054382042600
Codice prodotto
ETNEC690FU16
Cod. produttore
EC690FU16
Produttore
ETN
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
16 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Altro


