ELETTROCANALI - ETNEC6909841 PRESA IVSBF CON FONDO IP44 380V 3P+N+T32 - EC6909841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
229 Kg CO₂-eq
EAN
8053676576142
Codice prodotto
ETNEC6909841
Cod. produttore
EC6909841
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no


