ELETTROCANALI - ETNEC69096F PRESA IOCBF SENZA FONDO IP44 380V 3P+T 3 - EC69096F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8033954871664
Codice prodotto
ETNEC69096F
Cod. produttore
EC69096F
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte superiore
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no


