pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC69093F PRESA IOCBF SENZA FONDO IP65 380V 3P+T 1 - EC69093F

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033954871718

Codice prodotto

ETNEC69093F

Cod. produttore

EC69093F

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP65

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia:

Parte superiore

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

PRESA INTERBL. ORIZ DA INCASSO C/PF 380V 16A 3P+T IP65