ELETTROCANALI - ETNEC69081 PRESA MOBILE IP67 220V 2P+T 16A - EC69081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
8032793876861
Codice prodotto
ETNEC69081
Cod. produttore
EC69081
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no