pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC69077P INVERTITORE DI FASE IP67 380V 3P+T 32A - EC69077P

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676579037

Codice prodotto

ETNEC69077P

Cod. produttore

EC69077P

Produttore

ETN

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Convertitore di fase:

sì

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Non trattato

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

SPINA CON INVERTITORE DI FASE 380V 32A 3P+T IP67