ELETTROCANALI - ETNEC69075 SPINA MOBILE IP67 380/415V 3P+N+T 16A - EC69075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Posizione ora - 6 h
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8032793876717
Codice prodotto
ETNEC69075
Cod. produttore
EC69075
Produttore
ETN
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Non trattato
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no