pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC690714-20 MOLTIPLICATORE 3+SPINA IP67 220V2P+T16A2 - EC690714-20

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Senza

  • Interruttore differenziale - Senza

  • Tipo di collegamento alla rete - CEE 16 A

  • Manipolazione - Portatile

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053676570980

Codice prodotto

ETNEC690714-20

Cod. produttore

EC690714-20

Produttore

ETN

Protezione:

Senza

Interruttore differenziale:

Senza

Tipo di collegamento alla rete:

CEE 16 A

Manipolazione:

Portatile

Grado di protezione (IP):

IP67

Presa CEE - 16 A:

3×16 A 3p 230 V

Presa CEE - 32 A:

Senza

Presa CEE - 63 A:

Senza

Presa CEE - 125 A:

Senza

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Altri elementi installati e/o spazi vuoti:

0

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

0

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Alimentazione/possibilità di collegamento:

Cavo di alimentazione con presa

Numero di poli collegamento alla rete:

3

Lunghezza del cavo:

20 m

Esecuzione militare:

no

Colore:

Grigio

MOLTIPLICATORE 3 USCITE C/CAVO PR/SP 16A 2P+T IP67 20 m CAVO