ELETTROCANALI - ETNEC69058 PRESA INCASSO IP67 380/415V 3P+T 32A - EC69058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8032793876113
Codice prodotto
ETNEC69058
Cod. produttore
EC69058
Produttore
ETN
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
380...415 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
3000
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
97 mm
Distanza di foratura orizzontale:
60 mm
Trattamento superficiale:
Non trattato
Distanza di foratura verticale:
73 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
80 mm
Esecuzione militare:
no


