ELETTROCANALI - ETNEC690571D PRESA BASE DIRITTA IP67 380V3P+T32A - EC690571D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP67
Posizione ora - 6 h
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8033954871572
Codice prodotto
ETNEC690571D
Cod. produttore
EC690571D
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP67
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7035
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Prestampaggio in rilievo
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Montaggio isolato:
sì
Esecuzione militare:
no
Colore del corpo:
Grigio
Bloccabile:
no
Campo per designazione:
no