pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC690541 PRESA BASE INCLINATA IP44 380V3P+N+T16A - EC690541

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032793877813

Codice prodotto

ETNEC690541

Cod. produttore

EC690541

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP44

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Montaggio isolato:

sì

Esecuzione militare:

no

Colore del corpo:

Grigio

Bloccabile:

no

Campo per designazione:

no

PRESA DA PARETE INCLINATA 380V 16A 3P+N+T IP44