pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC6903613 QUADRO ASC 4 IOCBF IP65 16/32A - EC6903613

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Disgiuntore/Neozed

  • Interruttore differenziale - Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)

  • Tipo di collegamento alla rete - CEE 32 A

  • Manipolazione - Portatile

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032793871910

Codice prodotto

ETNEC6903613

Cod. produttore

EC6903613

Produttore

ETN

Protezione:

Disgiuntore/Neozed

Interruttore differenziale:

Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)

Tipo di collegamento alla rete:

CEE 32 A

Manipolazione:

Portatile

Grado di protezione (IP):

IP65

Presa CEE - 16 A:

2×16 A 3p 230 V

Presa CEE - 32 A:

2×32 A 5p 400 V

Presa CEE - 63 A:

Senza

Presa CEE - 125 A:

Senza

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Altri elementi installati e/o spazi vuoti:

0

Tipo di corrente di guasto:

AC

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

2

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Alimentazione/possibilità di collegamento:

Cavo di alimentazione con presa

Numero di poli collegamento alla rete:

5

Ingresso cavo diametro:

M32

Lunghezza del cavo:

4 m

Esecuzione militare:

no

Colore:

Grigio

Altezza:

525 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

135 mm

Potenza dissipata:

30 W

QUADRO ASS. ASC 4 IOCBF 16/32A