pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC6902511T QUADROASC 6 IP65 2X2P+T-2X3P+T-2X3P+N+T - EC6902511T

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Disgiuntore

  • Interruttore differenziale - Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)

  • Tipo di collegamento alla rete - CEE 16 A

  • Manipolazione - Portatile

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033954874160

Codice prodotto

ETNEC6902511T

Cod. produttore

EC6902511T

Produttore

ETN

Protezione:

Disgiuntore

Interruttore differenziale:

Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)

Tipo di collegamento alla rete:

CEE 16 A

Manipolazione:

Portatile

Grado di protezione (IP):

IP65

Presa CEE - 16 A:

> 4×16 A xp xxx V

Presa CEE - 32 A:

Senza

Presa CEE - 63 A:

Senza

Presa CEE - 125 A:

Senza

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Altri elementi installati e/o spazi vuoti:

0

Tipo di corrente di guasto:

AC

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

2

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Alimentazione/possibilità di collegamento:

Cavo di alimentazione con presa

Numero di poli collegamento alla rete:

5

Ingresso cavo diametro:

M32

Lunghezza del cavo:

4 m

Esecuzione militare:

no

Colore:

Grigio

Altezza:

510 mm

Larghezza:

320 mm

Profondità:

135 mm

Potenza dissipata:

24 W

QUADRO ASSEMB.ASC 6 PRESE IP65 C/CAVALLETTO A TETTUCCIO