ELETTROCANALI - ETNEC6902212 QUADRO ASC 3 PR.V. IP65 2P+T -3P+T -3P+N - EC6902212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Disgiuntore
Interruttore differenziale - Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Tipo di collegamento alla rete - CEE 16 A
Manipolazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8032793875185
Codice prodotto
ETNEC6902212
Cod. produttore
EC6902212
Produttore
ETN
Protezione:
Disgiuntore
Interruttore differenziale:
Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Tipo di collegamento alla rete:
CEE 16 A
Manipolazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP65
Presa CEE - 16 A:
3×16 A xp xxx V
Presa CEE - 32 A:
Senza
Presa CEE - 63 A:
Senza
Presa CEE - 125 A:
Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Altri elementi installati e/o spazi vuoti:
0
Tipo di corrente di guasto:
AC
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
1
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Cavo di alimentazione con presa
Numero di poli collegamento alla rete:
5
Ingresso cavo diametro:
M25
Lunghezza del cavo:
4 m
Esecuzione militare:
no
Colore:
Grigio
Altezza:
430 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
95 mm
Potenza dissipata:
9 W


