pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC6900845 QUADRO DA CANTIERE 6 PRESE IOSBF-MORS. - EC6900845

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio distributore terminale

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di campi del contatore - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 870 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033954872753

Codice prodotto

ETNEC6900845

Cod. produttore

EC6900845

Produttore

ETN

Tipologia:

Armadio distributore terminale

Corrente nominale:

63 A

Numero di campi del contatore:

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

870 mm

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

0

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

720 mm

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

1

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):

0

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

4

Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

1

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE):

0

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Interruttore principale:

Altro

Numero di poli interruttore principale:

4

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

4

Tipo di corrente di guasto:

Altro

Numero di disgiuntori differenziali 10 mA:

0

Numero di interruttori differenziali 30 mA:

1

Numero di interruttori differenziali 100 mA:

0

Numero di interruttori differenziali 300 mA:

0

Pulsante di arresto di emergenza:

sì

Profondità:

375 mm

Secondo la normativa EN 61439-4:

sì

QUADRO DA CANTIERE 6 PRESE INTERBL. ORIZ.-MORSETTIERA