ELETTROCANALI - ETNEC660404M INTERRUTTORE ROTATIVO MA 40A-4P-115X155X - EC660404M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manopola
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
8053676575640
Codice prodotto
ETNEC660404M
Cod. produttore
EC660404M
Produttore
ETN
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola
Esecuzione come interruttore principale:
no
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
230...690 V
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Potenza di interruzione a 400 V:
18.5 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
32 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
40 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Serracavo
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
18.5 kW
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
115 mm
Altezza:
155 mm
Profondità:
105 mm