pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC660163MI INTERRUTTORE ROTATIVO INCASSO MA 16A-3P - EC660163MI

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054382042297

Codice prodotto

ETNEC660163MI

Cod. produttore

EC660163MI

Produttore

ETN

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

230...690 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

15 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

25 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

30 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Serracavo

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

15 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

74 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

88 mm

INTERRUTTORE ROT.VO DA INCASSO MAN/MNV GRIGIO/NERO 16A 3P