ELETTROCANALI - ETNEC63836C CENTRALINO INCASSO PL QDSA P. CIECA 36 M - EC63836C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 36
Tipo di montaggio - Parete incasso/vuota
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
8056351666824
Codice prodotto
ETNEC63836C
Cod. produttore
EC63836C
Produttore
ETN
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
36
Tipo di montaggio:
Parete incasso/vuota
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
430 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
410 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Profondità:
100 mm
Morsettiera di terra:
sì
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
80 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
80 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Pulsante
Profondità interna:
80 mm
Morsettiera neutra:
sì
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Esecuzione EMC:
no


