pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC63612 CENTRALINO INCASSO B.CO PL 12+2 PORTA ME - EC63612

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 14

  • Tipo di montaggio - Parete incasso/vuota

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056351666886

Codice prodotto

ETNEC63612

Cod. produttore

EC63612

Produttore

ETN

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

14

Tipo di montaggio:

Parete incasso/vuota

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

368 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

343 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Profondità:

93 mm

Morsettiera di terra:

sì

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

84 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

84 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Pulsante

Profondità interna:

84 mm

Morsettiera neutra:

sì

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9003

Esecuzione EMC:

no

CENTR. INCASSO PAR. LEG. IP40 12 MOD. FRONTE METALLICO RAL 9003