ELETTROCANALI - ETNEC63518B CENTRALINO 18 MODULI P.L. - BIANCO - EC63518B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 18
Tipo di montaggio - Parete incasso/vuota
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8053676578344
Codice prodotto
ETNEC63518B
Cod. produttore
EC63518B
Produttore
ETN
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
18
Tipo di montaggio:
Parete incasso/vuota
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
430 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
260 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Profondità:
100 mm
Morsettiera di terra:
no
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
80 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
80 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
80 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9001
Esecuzione EMC:
no


