pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC63508B CENTRALINO 8 MODULI P.L. - BIANCO - EC63508B

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 8

  • Tipo di montaggio - Parete incasso/vuota

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 9 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676576913

Codice prodotto

ETNEC63508B

Cod. produttore

EC63508B

Produttore

ETN

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

8

Tipo di montaggio:

Parete incasso/vuota

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

240 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

194 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

100 mm

Morsettiera di terra:

no

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

80 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

80 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

80 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9001

Esecuzione EMC:

no

CENTR. INCASSO B.CO. PAR.LEG. 8 MOD.