pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC63112 CENTRALINO INCASSO BIANCO 12+2 PORTA MET - EC63112

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 14

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056351666831

Codice prodotto

ETNEC63112

Cod. produttore

EC63112

Produttore

ETN

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

14

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

368 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

343 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

93 mm

Morsettiera di terra:

sì

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

84 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

95 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Pulsante

Profondità interna:

84 mm

Morsettiera neutra:

sì

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9003

Esecuzione EMC:

no

CENTR. INCASSO IP40 12 MOD. FRONTE METALLICO RAL9003