pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC63072B CENTRALINO INC. BIANCO PORTELLO FUM 72 - EC63072B

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 4

  • Numero moduli DIN - 72

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

110 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033576778396

Codice prodotto

ETNEC63072B

Cod. produttore

EC63072B

Produttore

ETN

Numero di file:

4

Numero moduli DIN:

72

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

450 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

853 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

119 mm

Morsettiera di terra:

no

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

95 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

95 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

95 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9001

Esecuzione EMC:

no

Tipo di porta:

Doppio

CENTR. INCASSO IP40 72 MOD. BCO