pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC63054BE CENTRALINO INC. BIANCO PORTELLO FUM 54 - EC63054BE

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 54

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676572533

Codice prodotto

ETNEC63054BE

Cod. produttore

EC63054BE

Produttore

ETN

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

54

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

430 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

618 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

100 mm

Morsettiera di terra:

sì

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

80 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

80 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

80 mm

Morsettiera neutra:

sì

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9001

Esecuzione EMC:

no

CENTR.INCASSO IP40 54 MOD.B+EQ