pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC63012BE CENTRALINO INC. BIANCO PORTELLO FUM 12 - EC63012BE

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 7 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676572410

Codice prodotto

ETNEC63012BE

Cod. produttore

EC63012BE

Produttore

ETN

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

320 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

240 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

100 mm

Morsettiera di terra:

sì

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

80 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

80 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

80 mm

Morsettiera neutra:

sì

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9001

Esecuzione EMC:

no

CENTR.INCASSO IP40 12 MOD.B+EQ