ELETTROCANALI - ETNEC625016R PORTELLA OBL RICAMBIO 6 DIM. - EC625016R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 620 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di altezza - 810 mm
Adatto per armadi di profondità - 320 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054382041108
Codice prodotto
ETNEC625016R
Cod. produttore
EC625016R
Produttore
ETN
Tipologia:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
620 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di altezza:
810 mm
Adatto per armadi di profondità:
320 mm
Larghezza:
620 mm
Altezza:
810 mm
Profondità:
22 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


