ELETTROCANALI - ETNEC625015R PORTELLA OBL RICAMBIO 5 DIM. - EC625015R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 545 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di altezza - 655 mm
Adatto per armadi di profondità - 265 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8054382041092
Codice prodotto
ETNEC625015R
Cod. produttore
EC625015R
Produttore
ETN
Tipologia:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
545 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di altezza:
655 mm
Adatto per armadi di profondità:
265 mm
Larghezza:
545 mm
Altezza:
655 mm
Profondità:
22 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


