pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC61024E CENTR.PARETE IP40 SENZA PORT. 24 MODULI+ - EC61024E

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 24

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676572229

Codice prodotto

ETNEC61024E

Cod. produttore

EC61024E

Produttore

ETN

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

24

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

280 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

350 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Senza

Profondità:

100 mm

Morsettiera di terra:

sì

Con serratura:

no

Possibilità di applicazione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

100 mm

Morsettiera neutra:

sì

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Altro

CENTR. PARETE IP40 24 M. SP+EQ