pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC61018E CENTR.PARETE IP40 SENZA PORT. 18 MODULI+ - EC61018E

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676578498

Codice prodotto

ETNEC61018E

Cod. produttore

EC61018E

Produttore

ETN

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

18

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

400 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

265 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Senza

Profondità:

130 mm

Morsettiera di terra:

sì

Con serratura:

no

Possibilità di applicazione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

130 mm

Morsettiera neutra:

sì

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Altro

CENTR. PARETE IP40 18 M. SP+EQ