pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC60054BE CENTR.PARETE IP40 PORTELLA TRASP.54MOD.B - EC60054BE

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 54

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676572663

Codice prodotto

ETNEC60054BE

Cod. produttore

EC60054BE

Produttore

ETN

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

54

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

400 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

600 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

130 mm

Morsettiera di terra:

sì

Con serratura:

no

Possibilità di applicazione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

130 mm

Morsettiera neutra:

sì

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9001

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

CENTR.PARETE IP40 54 MOD.BI+EQ