ELETTROCANALI - ETNEC53016M GUARNIZIONE PER FILETTO P. METRICO DIM.1 - EC53016M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Diametro interno - 17 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.4 mm
Qualità del materiale - EPDM
Confezione
1000 PZ
EAN
8032636762474
Codice prodotto
ETNEC53016M
Cod. produttore
EC53016M
Produttore
ETN
Diametro esterno:
25 mm
Diametro interno:
17 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.4 mm
Qualità del materiale:
EPDM
Adatto per filettatura (metrica):
16
Con rondella:
no
GUARNIZIONE FIL.METRICO D. 16


