pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC51029 PRESSACAVO IP68 P. PG29 CONTROD.MONT. - EC51029

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 15...25 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 150 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032636762184

Codice prodotto

ETNEC51029

Cod. produttore

EC51029

Produttore

ETN

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

15...25 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10.6 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

42 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Antiurto:

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-30...90 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Compensazione della pressione:

no

PRESSACAVO PG 29 CON GHIERA