ELETTROCANALI - ETNEC50029 PRESSACAVO IP68 FILETTO PASSO PG 29 - EC50029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 15...25 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
150 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8032636761972
Codice prodotto
ETNEC50029
Cod. produttore
EC50029
Produttore
ETN
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
15...25 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10.6 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
42 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Numero RAL:
7035
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-30...90 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Compensazione della pressione:
no


