pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC485C7 CASSETTA ALLUMINIO 410X315X153 - EC485C7

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Compensazione di potenziale

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Installazione nel terreno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033954874276

Codice prodotto

ETNEC485C7

Cod. produttore

EC485C7

Produttore

ETN

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Compensazione di potenziale

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

0

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

298 mm

Larghezza:

392 mm

Profondità:

144 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Alluminio

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Colabile:

sì

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Temperatura di impiego:

-40...125 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

CASSETTA DERIV. ALLUMINIO 392X298X144