pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC480C8 CASSETTA IP56 POL. P.LISCE 120 300X220X - EC480C8

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP56

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032636761859

Codice prodotto

ETNEC480C8

Cod. produttore

EC480C8

Produttore

ETN

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP56

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

0

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

220 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

120 mm

Diametro:

0 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Colabile:

sì

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Temperatura di impiego:

-25...120 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

CASS.STAGNA POLIC. 300X220X120