ELETTROCANALI - ETNEC460 PROFILO DIN IN BARRA DA 2 MT CIECO - EC460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro - Senza
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8032636761699
Codice prodotto
ETNEC460
Cod. produttore
EC460
Produttore
ETN
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Forma del foro:
Senza
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
7.5 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Distanza foro centrale:
0 mm
Spessore del materiale:
1 mm


