pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC411C4 CASSETTA PASSACAVI SFONDABILI IP55 90X90 - EC411C4

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 46 PZ

EAN

8053676577866

Codice prodotto

ETNEC411C4

Cod. produttore

EC411C4

Produttore

ETN

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

16

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

34 mm

Diametro:

0 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana di tenuta

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Colabile:

sì

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

CASSETTA DERIV. 90X90X34 PE