pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC400C9A CASSETTA AE DERIVAZIONE IP55 380X300X120 - EC400C9A

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032636761170

Codice prodotto

ETNEC400C9A

Cod. produttore

EC400C9A

Produttore

ETN

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

12

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

380 mm

Profondità:

120 mm

Diametro:

0 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana graduata ritagliabile

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Colabile:

no

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

CASSETTA DER.A 960 380X300X120