pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC400C2A CASSETTA DERIVAZIONE IP44 AUTOEST. 80X40 - EC400C2A

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 150 PZ

EAN

8032636761019

Codice prodotto

ETNEC400C2A

Cod. produttore

EC400C2A

Produttore

ETN

Forma:

Tondo

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

4

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Larghezza:

80 mm

Profondità:

40 mm

Diametro:

80 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana graduata ritagliabile

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Colabile:

no

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

CASSETTA DER. A 960 80X40