pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC37185 COPERCHIO FISSAGGIO VITE DIM .85 MM - EC37185

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 93 mm

  • Per diametro di scatola/cassetta - 80...80 mm

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Coperchio a diaframma cieco

  • Lunghezza - 0 mm

Confezione

  • 600 PZ

EAN

8032636760951

Codice prodotto

ETNEC37185

Cod. produttore

EC37185

Produttore

ETN

Diametro:

93 mm

Per diametro di scatola/cassetta:

80...80 mm

Forma:

Tondo

Tipologia:

Coperchio a diaframma cieco

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Profondità:

4 mm

Con uscita cavo:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

Codice RAL (simile):

9001

COPER.D.85 X SCAT.ROTONDA INC.