pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC350C11 CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 520X295X90 - EC350C11

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8053676579921

Codice prodotto

ETNEC350C11

Cod. produttore

EC350C11

Produttore

ETN

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP40

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Arancione

Diametro:

0 mm

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Profondità:

0...87 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

290 mm

Larghezza:

512 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Profondità interna:

87 mm

Per numero di inserti apparecchi:

0

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

Numero di ingressi:

60

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Senza

Con parete divisoria:

CASSETTA DA INCASSO 520X295X90