ELETTROCANALI - ETNEC315G PLACCA AUTOP.IP55 3MOD.TONDO GRIGIA - EC315G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incassato
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) - 1
Con chiodo - sì
Confezione
40 PZ
EAN
8032793870067
Codice prodotto
ETNEC315G
Cod. produttore
EC315G
Produttore
ETN
Tipologia:
Incassato
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con chiodo:
sì
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Davanti
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato


