pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC23415 CANALE FLESSIBILE ADESIVO 30X30X500 - EC23415

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 30 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo e perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032793878698

Codice prodotto

ETNEC23415

Cod. produttore

EC23415

Produttore

ETN

Altezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e perforazione sul fondo

Lunghezza:

500 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

Polipropilene (PP)

Distanza della fessura:

7.5 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

7.5 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

sì

Sezione utile:

812 mm²

Numero RAL:

7030

CANALE FLES. ADESIVO 30X30