pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC23414 CANALE FLESSIBILE ADESIVO 25X25X500 - EC23414

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo e perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 70 PZ

EAN

8032793878681

Codice prodotto

ETNEC23414

Cod. produttore

EC23414

Produttore

ETN

Altezza:

25 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e perforazione sul fondo

Lunghezza:

500 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

Polipropilene (PP)

Distanza della fessura:

7.5 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

7.5 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

sì

Sezione utile:

552 mm²

Numero RAL:

7030

CANALE FLES. ADESIVO 25X25