pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC23402 CANALE FLESSIBILE 16X16X500 - EC23402

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 16 mm

  • Larghezza - 16 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 84 PZ

EAN

8032793878599

Codice prodotto

ETNEC23402

Cod. produttore

EC23402

Produttore

ETN

Altezza:

16 mm

Larghezza:

16 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

500 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

Polipropilene (PP)

Distanza della fessura:

7.5 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

7.5 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

sì

Sezione utile:

210 mm²

Numero RAL:

7030

CANALE FLES. VITE 16X16