pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC23401 CANALE FLESSIBILE 12.5X12.5X500 - EC23401

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 12.5 mm

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 112 PZ

EAN

8032793878582

Codice prodotto

ETNEC23401

Cod. produttore

EC23401

Produttore

ETN

Altezza:

12.5 mm

Larghezza:

12.5 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

500 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

Polipropilene (PP)

Distanza della fessura:

7.5 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

7.5 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

sì

Sezione utile:

121 mm²

Numero RAL:

7030

CANALE FLES. VITE 12,5X12,5