pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC220TT16555 TAPPO TERMINALE 165X55 - EC220TT16555

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 165 mm

  • Profondità - 55 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Simmetrico

  • Tipo di fissaggio - Fissabile a scatto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033576779089

Codice prodotto

ETNEC220TT16555

Cod. produttore

EC220TT16555

Produttore

ETN

Larghezza:

165 mm

Profondità:

55 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

Simmetrico

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Materiale:

Plastica

Adatto per:

Sinistra/destra

Rivestimento per taglio:

no

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

ABS

Numero RAL:

9001

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK08

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

TAPPO TERMINALE 165X55 mm