pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC220GU9055 GIUNTO BASE CANALI 90-135X55 - EC220GU9055

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale da incasso per apparecchi - 45 mm

  • Adatto per profondità canale da installazione a parete - 55 mm

  • Tipologia - Rivestimento sezione canale

  • Forma - Simmetrico

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033954876409

Codice prodotto

ETNEC220GU9055

Cod. produttore

EC220GU9055

Produttore

ETN

Larghezza del canale da incasso per apparecchi:

45 mm

Adatto per profondità canale da installazione a parete:

55 mm

Tipologia:

Rivestimento sezione canale

Forma:

Simmetrico

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Larghezza parte superiore:

45 mm

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

ABS

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

9001

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

GIUNTO BASI 90X55 E 135X55