pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC220GC45 GIUNTO COPERCHIO 45 MM - EC220GC45

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 45 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - ABS

  • Senza alogeni - sì

  • Resistenza agli urti - IK08

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033954876423

Codice prodotto

ETNEC220GC45

Cod. produttore

EC220GC45

Produttore

ETN

Larghezza parte superiore:

45 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

ABS

Senza alogeni:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Grado di protezione (IP):

IP40

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

GIUNTO COPERCHI 45 mm