pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC220AP13555 ANGOLO PIANO 135X55 - EC220AP13555

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 135 mm

  • Profondità - 55 mm

  • Numero di parti superiori - 1

  • Colore - Bianco

  • Larghezza parte superiore 1 - 135 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8033576779041

Codice prodotto

ETNEC220AP13555

Cod. produttore

EC220AP13555

Produttore

ETN

Larghezza:

135 mm

Profondità:

55 mm

Numero di parti superiori:

1

Colore:

Bianco

Larghezza parte superiore 1:

135 mm

Simmetrico:

sì

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Direzione:

Ascendente/discendente

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Angolo:

90...90 °

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Qualità del materiale:

ABS

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9001

Resistenza agli urti:

IK08

Film protettivo:

no

Con connettore del canale:

sì

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

ANGOLO PIANO 135X55 mm